Motion
EL8183005.00

GROVE GEAR
EL8183005.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19048317
N° MFREL8183005.00
Prix2,840.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8183005.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19048317
N° MFREL8183005.00
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
Prix2,840.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    818
  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    20:1
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    16 lb, 7.26 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-WBMQ818-20-L-56

Aperçu

Description du fabricant
EL8183005.00 EL-WBMQ818-20-L-56