Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier818
- Taille du réducteur du fabricant818
- Taille du cadre NEMA/IEC56
- Rapport nominal30:1
- Ratio30:1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids17 lb, 7.71 kg
Détails
- Revêtement de finitionPoli
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Numéro de catalogue du fabricantEL-WHMQ818-30-H_-56-16 POLI