Motion
EL8183540.16

GROVE GEAR
EL8183540.16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 15:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19048326
N° MFREL8183540.16
Prix3,512.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8183540.16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 15:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19048326
N° MFREL8183540.16
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
Prix3,512.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Débit maximal tr/min
    116 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    571 po/lb;64.51 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    17 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.224 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.224 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-WHMQ818-15-H1-56-16
  • Puissance d’entrée maximale
    1.224 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    1.058 hp;0.789 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    C-Face Quill
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    571 po-lb;64.51 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL8183540.16 EL-WHMQ818-15-H1-56-16