Motion
EL8215264.00

GROVE GEAR
EL8215264.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19048373
N° MFREL8215264.00
Prix3,036.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL8215264.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, châssis 56
N° D’ARTICLE MI19048373
N° MFREL8215264.00
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
Prix3,036.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    821
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    23 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-FLM821-15-LL-56
  • Matériau du joint
    Viton
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif

Aperçu

Description du fabricant
EL8215264.00 EL-FLM821-15-LL-56