Motion
EL826211064.00

GROVE GEAR
EL826211064.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 750:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie solide, taille de sortie 1.2500 po, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI19048407
N° MFREL826211064.00
Prix5,294.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
EL826211064.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 750:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie solide, taille de sortie 1.2500 po, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI19048407
N° MFREL826211064.00
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
Prix5,294.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 x 1.0000 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Débit maximal tr/min
    2 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2871 po/lb;324.38 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    750:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Charge suspendue
    1625 lb
  • Ratio
    750:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    51 lb, 23.13 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.219 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.219 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Visage en C couplé
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-DM826-750-R5-140
  • Puissance d’entrée maximale
    0.219 hp
  • Type de montage
    Universelle
  • Sortie
    0.105 hp;0.078 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7228.38 N, 1625 lb
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    EL
  • Style
    Visage en C couplé
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    2871 po-lb;324.38 Nm

Aperçu

Description du fabricant
EL826211064.00 EL-DM826-750-R5-140