Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 0.5000 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricantEL830
- Débit maximal tr/min2 tr/min
- Couple de sortie maximal4301 po/lb;485.947 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal750:1
- Taille de sortie1.9380 po
- Ratio750:1
- Diamètre de l’arbre0.7500 po
- Poids60 lb, 27.216 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.359 hp
- Puissance nominale en service normal0.359 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeVisage en C couplé
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-DHM830-750-H12-56-31
- Puissance d’entrée maximale0.359 hp
- Sortie0.157 hp;0.117 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble réduction
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieEL
- StyleVisage en C couplé
- Couple nominal (po-lb)4301 po-lb;485.947 Nm