Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier832
- Distance centrale3.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant832
- Taille du cadre NEMA/IEC56
- Rapport nominal300:1
- Ratio300:1
- Poids65 lb, 29.48 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAluminium
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantEL-DHMQ832-300-H_-56-20
- Type de montageUniverselle
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double