Motion
ELF26001016.23

GROVE GEAR
ELF26001016.23

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 15:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, Entrée C-Face, Sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, Sortie creuse, 56C images
N° D’ARTICLE MI19048569
N° MFRELF26001016.23
Prix4,769.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
ELF26001016.23

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 15:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, Entrée C-Face, Sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, Sortie creuse, 56C images
N° D’ARTICLE MI19048569
N° MFRELF26001016.23
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
Prix4,769.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Débit maximal tr/min
    116 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1737 po/lb;196.25 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Poids
    40 lb, 18.144 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.096 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.096 hp
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EL-FHM826-15-HL-56-23
  • Puissance d’entrée maximale
    3.614 hp
  • Type de montage
    Bride
  • Sortie
    3.216 hp;2.398 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    EL
  • Style
    Visage en C couplé
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    1737 po-lb;196.25 Nm

Aperçu

Description du fabricant
ELF26001016.23 EL-FHM826-15-HL-56-23