Motion
GR8180523.16

GROVE GEAR
GR8180523.16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 80:1 rapport, sortie creuse, sortie creuse, image 56
N° D’ARTICLE MI19049102
N° MFRGR8180523.16
Prix2,288.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8180523.16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 80:1 rapport, sortie creuse, sortie creuse, image 56
N° D’ARTICLE MI19049102
N° MFRGR8180523.16
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
Prix2,288.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.3800 po, 4.76 x 35.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Débit maximal tr/min
    21 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    356 po/lb;40.22 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Rapport nominal
    80:1
  • Ratio
    80:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po
  • Poids
    27 lb, 12.25 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.208 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.208 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entrée de couplage flexible
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HM818-80-H1-56-16
  • Puissance d’entrée maximale
    0.208 hp
  • Type de montage
    Arbre creux
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    356 po-lb;40.22 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8180523.16 GR-HM818-80-H1-56-16