Motion
GR8180549.14

GROVE GEAR
GR8180549.14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, sortie creuse, sortie creuse, cadre 140
N° D’ARTICLE MI19049106
N° MFRGR8180549.14
Prix2,288.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8180549.14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, sortie creuse, sortie creuse, cadre 140
N° D’ARTICLE MI19049106
N° MFRGR8180549.14
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
Prix2,288.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    436 po/lb;49.261 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Poids
    26 lb, 11.793 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    2.6 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.6 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ818-5-H1-140-14
  • Puissance d’entrée maximale
    2.6 hp
  • Type de montage
    Arbre creux
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    436 po-lb;49.261 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8180549.14 GR-HMQ818-5-H1-140-14

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon