Motion
GR8181080.00

GROVE GEAR
GR8181080.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie solide, taille de sortie 0.8750 po, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI19049118
N° MFRGR8181080.00
Prix1,967.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8181080.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie solide, taille de sortie 0.8750 po, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI19049118
N° MFRGR8181080.00
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
Prix1,967.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Débit maximal tr/min
    43 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    634 po/lb;71.632 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Charge suspendue
    1200 lb
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Poids
    26 lb, 11.793 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.44 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.44 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C couplé
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-CM818-40-L-140
  • Puissance d’entrée maximale
    0.44 hp
  • Type de montage
    Bride
  • Sortie
    0.44 hp;0.328 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5337.87 N, 1200 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Visage en C couplé
  • Couple nominal (po-lb)
    634 po-lb;71.632 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8181080.00 GR-CM818-40-L-140

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif