Motion
GR818206076.16

GROVE GEAR
GR818206076.16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 200:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie creuse, image 48CZ
N° D’ARTICLE MI19049127
N° MFRGR818206076.16
Prix3,809.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR818206076.16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 200:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie creuse, image 48CZ
N° D’ARTICLE MI19049127
N° MFRGR818206076.16
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
Prix3,809.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Hauteur du boîtier
    6.7500 po
  • Largeur du boîtier
    6.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 x 1/16
  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Débit maximal tr/min
    9 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    858 po/lb;96.94 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    48CZ
  • Rapport nominal
    200:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    200:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    42 lb, 19.05 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.119 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.119 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DHMQ818-200-H16-48-16
  • Puissance d’entrée maximale
    0.119 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.119 hp;0.089 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    858 po-lb;96.94 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR818206076.16 GR-DHMQ818-200-H16-48-16