Motion
GR818206103.00

GROVE GEAR
GR818206103.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 1200:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 0.8750 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19049131
N° MFRGR818206103.00
Prix3,288.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR818206103.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 1200:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 0.8750 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19049131
N° MFRGR818206103.00
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
Prix3,288.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Hauteur du boîtier
    6.7500 po
  • Longueur du boîtier
    6.7500 po
  • Largeur du boîtier
    6.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Couple de sortie maximal
    892 po/lb;100.782 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    1200:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    1200:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Poids
    41 lb, 18.597 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.059 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.059 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DMQ818-1200-L6-56
  • Puissance d’entrée maximale
    0.059 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C - Coiffe pour le visage
  • Couple nominal (po-lb)
    892 po-lb;100.782 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR818206103.00 GR-DMQ818-1200-L6-56