Motion
GR8240520.16

GROVE GEAR
GR8240520.16

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 40:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, Entrée C-Face, Sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, Sortie creuse, 56C images
N° D’ARTICLE MI19049195
N° MFRGR8240520.16
Prix3,259.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8240520.16

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction simple, 40:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, Entrée C-Face, Sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, Sortie creuse, 56C images
N° D’ARTICLE MI19049195
N° MFRGR8240520.16
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
Prix3,259.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Longueur de l’alésage
    2.5000 po;63.50 mm
  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 2.5000 po, 6.35 x 63.50 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    824
  • Débit maximal tr/min
    44 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1433 po/lb;161.91 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1770 lb
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    49 lb, 22.226 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.342 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.342 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HM824-40-H1-56-16
  • Puissance d’entrée maximale
    1.342 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    0.994 hp;0.741 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    7873.38 N, 1770 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Entrée de couplage flexible
  • Couple nominal (po-lb)
    1433 po-lb;161.91 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8240520.16 GR-HM824-40-H1-56-16