Motion
GR826205109.23

GROVE GEAR
GR826205109.23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 75:1 Rapport, châssis 140
N° D’ARTICLE MI19049412
N° MFRGR826205109.23
Prix4,926.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR826205109.23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 75:1 Rapport, châssis 140
N° D’ARTICLE MI19049412
N° MFRGR826205109.23
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
Prix4,926.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    826
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Rapport nominal
    75:1
  • Ratio
    75:1
  • Poids
    72 lb, 32.66 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DHMQ826-75-H15-140-23
  • Série
    GR

Aperçu

Description du fabricant
GR826205109.23 GR-DHMQ826-75-H15-140-23