Motion
GR8262538.16

GROVE GEAR
GR8262538.16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 900:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19049426
N° MFRGR8262538.16
Prix4,926.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8262538.16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 900:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19049426
N° MFRGR8262538.16
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
Prix4,926.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    826
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    900:1
  • Ratio
    900:1
  • Poids
    72 lb, 32.659 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DHMQ826-900-H11-56-16

Aperçu

Description du fabricant
GR8262538.16 GR-DHMQ826-900-H11-56-16