Motion
GR8263507.16

GROVE GEAR
GR8263507.16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19049430
N° MFRGR8263507.16
Prix5,052.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8263507.16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19049430
N° MFRGR8263507.16
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
Prix5,052.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    826
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    30:1
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    55 lb, 24.948 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-WHMQ826-30-H1-56-16
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill

Aperçu

Description du fabricant
GR8263507.16 GR-WHMQ826-30-H1-56-16