Motion
GR8265824.00

GROVE GEAR
GR8265824.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, cadre 140
N° D’ARTICLE MI19049468
N° MFRGR8265824.00
Prix5,543.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8265824.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, cadre 140
N° D’ARTICLE MI19049468
N° MFRGR8265824.00
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
Prix5,543.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Rapport nominal
    20:1
  • Ratio
    20:1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po, 22.20 mm
  • Poids
    60 lb, 27.2 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-WFHMQ826-20-HR-140-20
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill

Aperçu

Description du fabricant
GR8265824.00 GR-WFHMQ826-20-HR-140-20