Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po, 34.92 mm
- Taille du boîtier830
- Longueur du boîtier8.8800 po, 225.55 mm
- Largeur du boîtier8.1200 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po, 7.938 x 3.97 mm
- Longueur8.8800 po
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min233 tr/min
- Couple de sortie maximal1734 po/lb;195.915 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC210
- Rapport nominal7.5:1
- Ratio7.5:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po
- Poids68 lb
- Largeur8.1200 po
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance6.879 hp
- Puissance nominale en service normal6.879 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BMQ830-7.5-L-210
- Puissance d’entrée maximale6.879 hp
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1734 po-lb;195.915 Nm