Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.6250 po, 41.27 mm
- Taille du boîtier830
- Longueur du boîtier8.8800 po, 225.55 mm
- Largeur du boîtier8.1200 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur8.8800 po, 225.55 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min35 tr/min
- Couple de sortie maximal2490 po/lb;281.333 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56
- Rapport nominal50:1
- Ratio50:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.6250 po, 41.27 mm
- Poids69 lb, 31.298 kg
- Largeur8.1200 po, 206.25 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.915 hp
- Puissance nominale en service normal1.915 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ830-50-H1-56-26
- Puissance d’entrée maximale1.915 hp
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)2490 po-lb;281.333 Nm