Motion
GR8300591.35

GROVE GEAR
GR8300591.35

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, sortie creuse, sortie creuse, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI19049561
N° MFRGR8300591.35
Prix4,439.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8300591.35

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, sortie creuse, sortie creuse, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI19049561
N° MFRGR8300591.35
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
Prix4,439.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Taille du boîtier
    830
  • Longueur du boîtier
    8.8800 po, 225.55 mm
  • Largeur du boîtier
    8.1200 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
  • Longueur
    8.8800 po, 225.55 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    58 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2519 po/lb;284.609 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    30:1
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.1880 po, 55.58 mm
  • Poids
    69 lb, 31.298 kg
  • Largeur
    7.0000 po, 177.80 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    2.879 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.879 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ830-30-H1-180-35
  • Puissance d’entrée maximale
    2.879 hp
  • Type de montage
    Arbre creux
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    2519 po-lb;284.609 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8300591.35 GR-HMQ830-30-H1-180-35