Motion
GR830201095.35

GROVE GEAR
GR830201095.35

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 250:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 2.1875 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19049571
N° MFRGR830201095.35
Prix6,217.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR830201095.35

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 250:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 2.1875 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19049571
N° MFRGR830201095.35
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
Prix6,217.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Hauteur du boîtier
    9.9400 po
  • Largeur du boîtier
    6.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    7 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4128 po/lb;466.4 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    250:1
  • Taille de sortie
    2.1875 po
  • Ratio
    250:1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Poids
    90 lb, 40.823 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.77 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.77 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DHMQ830-250-H11-56-35
  • Puissance d’entrée maximale
    0.77 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.458 hp;0.342 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    4128 po-lb;466.4 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR830201095.35 GR-DHMQ830-250-H11-56-35