Motion
GR830201096.31

GROVE GEAR
GR830201096.31

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 300:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.9380 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19049572
N° MFRGR830201096.31
Prix6,217.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR830201096.31

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 300:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.9380 po, sortie creuse, image 56C
N° D’ARTICLE MI19049572
N° MFRGR830201096.31
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
Prix6,217.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9380 po, 49.23 mm
  • Taille du boîtier
    830
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Hauteur du boîtier
    9.9400 po
  • Largeur du boîtier
    6.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    830
  • Débit maximal tr/min
    5 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3967 po/lb;448.211 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    300:1
  • Taille de sortie
    1.9380 po
  • Ratio
    300:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.9380 po, 49.23 mm
  • Poids
    90 lb, 40.823 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.365 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.365 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DHMQ830-300-H11-56-31
  • Puissance d’entrée maximale
    0.365 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.365 hp;0.272 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    3967 po-lb;448.211 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR830201096.31 GR-DHMQ830-300-H11-56-31