Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Hauteur du boîtier9.9400 po
- Longueur du boîtier9.9400 po
- Largeur du boîtier6.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min4 tr/min
- Couple de sortie maximal4209 po/lb;475.55 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal400:1
- Ratio400:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po, 15.88 mm
- Poids90 lb, 40.82 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.549 hp
- Puissance nominale en service normal0.549 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantGR-DHMQ830-400-H16-56-28
- Puissance d’entrée maximale0.549 hp
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC - Coiffe pour le visage
- Couple nominal (po-lb)4209 po-lb;475.55 Nm