Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Hauteur du boîtier9.9400 po
- Largeur du boîtier6.5000 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1.7500 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min4 tr/min
- Couple de sortie maximal4257 po/lb;481.0 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal500:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio500:1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Poids89 lb, 40.37 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.466 hp
- Puissance nominale en service normal0.466 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-DMQ830-500-R2-56
- Puissance d’entrée maximale0.466 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.236 hp;0.176 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue9652.65 N, 2170 lb
- RéductionDouble réduction
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)4257 po-lb;481.0 Nm
Aperçu
Description du fabricant
GR830208098.00 GR-DMQ830-500-R2-56