Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Hauteur du boîtier8.8800 po, 225.55 mm
- Largeur du boîtier6.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min8.75 tr/min
- Couple de sortie maximal3844 po/lb;434.31 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal200:1
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio200:1
- Diamètre de l’arbre1.4400 po, 36.58 mm
- Poids91 lb, 41.277 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.879 hp
- Puissance nominale en service normal0.879 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-DXHMQ830-200-H11-56-23
- Puissance d’entrée maximale0.879 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.534 hp
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble réduction
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Trousse de bras de coupleFacultatif
- Couple nominal (po-lb)3844 po-lb;434.31 Nm