Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier830
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.3800 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min11 tr/min
- Couple de sortie maximal3844 po/lb;434.31 nm
- Rapport nominal150:1
- Ratio150:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.4380 po, 36.52 mm
- Poids96 lb, 43.545 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.075 hp
- Puissance nominale en service normal1.075 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricantGR-DFE830-150-LL1
- Puissance d’entrée maximale1.075 hp
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)3844 po-lb;434.31 Nm