Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier830
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.3800 po, 4.76 x 35.05 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min4 tr/min
- Couple de sortie maximal4257 po/lb;481.0 nm
- Rapport nominal500:1
- Ratio500:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.4380 po, 36.52 mm
- Poids96 lb, 43.54 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.466 hp
- Puissance nominale en service normal0.466 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricantGR-DFE830-500-RR6
- Puissance d’entrée maximale0.466 hp
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- RéductionDouble réduction
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre plein
- Couple nominal (po-lb)4257 po-lb;481.0 Nm