Motion
GR8320506.35

GROVE GEAR
GR8320506.35

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction de réduction unique, 40:1 rapport, taille d’entrée 0.8750 , sortie creuse, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI19049721
N° MFRGR8320506.35
Prix4,904.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8320506.35

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - Réduction de réduction unique, 40:1 rapport, taille d’entrée 0.8750 , sortie creuse, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI19049721
N° MFRGR8320506.35
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
Prix4,904.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    325
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    325
  • Débit maximal tr/min
    43 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3303 po/lb;373.189 nm
  • Rapport nominal
    40:1
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Poids
    73 lb, 33.11 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    2.926 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.926 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-H832-40-H1-35
  • Puissance d’entrée maximale
    2.926 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    3303 po-lb;373.189 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8320506.35 GR-H832-40-H1-35