Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier325
- Distance centrale3.2500 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min58 tr/min
- Couple de sortie maximal3226 po/lb;364.488 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue2275 lb
- Ratio30:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.4380 po
- Poids78 lb, 35.38 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.986 hp
- Puissance nominale en service normal2.986 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeVisage en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HM832-30-H1-56-23
- Puissance d’entrée maximale2.986 hp
- Type de montageArbre
- Sortie2.986 hp;2.227 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue2275 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)3226 po-lb;364.488 Nm