Motion
GR8320533.23

GROVE GEAR
GR8320533.23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, sortie creuse, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19049734
N° MFRGR8320533.23
Prix5,483.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8320533.23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, sortie creuse, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19049734
N° MFRGR8320533.23
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
Prix5,483.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Taille du boîtier
    832
  • Longueur du boîtier
    8.7500 po, 222.25 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    9.3800 po, 238.25 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2700 po/lb;305.059 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10:1
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Poids
    77 lb, 34.927 kg
  • Largeur
    7.5000 po, 190.50 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    8.092 hp
  • Puissance nominale en service normal
    8.092 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ832-10-H1-56-23
  • Puissance d’entrée maximale
    8.092 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    2700 po-lb;305.059 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8320533.23 GR-HMQ832-10-H1-56-23