Motion
GR8320538.32

GROVE GEAR
GR8320538.32

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19049739
N° MFRGR8320538.32
Prix5,483.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8320538.32

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI19049739
N° MFRGR8320538.32
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
Prix5,483.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    832
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    40:1
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    77 lb, 34.927 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ832-40-H1-56-32
  • Type de montage
    Universelle
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Style
    C-Face Quill

Aperçu

Description du fabricant
GR8320538.32 GR-HMQ832-40-H1-56-32