Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier325
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant325
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal3303 po/lb;373.189 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal40:1
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po, 22.23 mm
- Poids77 lb, 34.927 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse du millepertuis
- Puissance2.926 hp
- Puissance nominale en service normal2.926 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ832-40-H1-140-35
- Puissance d’entrée maximale2.926 hp
- Type de montageArbre creux
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)3303 po-lb;373.189 Nm
Aperçu
Description du fabricant
GR8320546.35 GR-HMQ832-40-H1-140-35