Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier325
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal2700 po/lb;305.059 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal10:1
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Poids77 lb, 34.927 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance8.092 hp
- Puissance nominale en service normal8.092 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ832-10-H1-180-35
- Puissance d’entrée maximale8.092 hp
- Type de montageArbre creux
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)2700 po-lb;305.059 Nm