Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.6880 po, 42.88 mm
- Taille du boîtier325
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
- Taille du réducteur du fabricant832
- Couple de sortie maximal2980 po/lb;336.695 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180
- Rapport nominal15:1
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.6880 po, 42.88 mm
- Poids77 lb, 34.927 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance6.127 hp
- Puissance nominale en service normal6.127 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ832-15-H1-180-27
- Puissance d’entrée maximale6.127 hp
- Type de montageArbre creux
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)2980 po-lb;336.695 Nm