Motion
GR8320553.35

GROVE GEAR
GR8320553.35

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, sortie creuse, sortie creuse, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI19049767
N° MFRGR8320553.35
Prix5,483.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8320553.35

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, sortie creuse, sortie creuse, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI19049767
N° MFRGR8320553.35
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
Prix5,483.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    325
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    325
  • Débit maximal tr/min
    58 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3226 po/lb;364.488 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    30:1
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    77 lb, 34.93 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    3.619 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3.619 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ832-30-H1-180-35
  • Puissance d’entrée maximale
    3.619 hp
  • Type de montage
    Arbre creux
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    3226 po-lb;364.488 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8320553.35 GR-HMQ832-30-H1-180-35