Motion
GR8320595.31

GROVE GEAR
GR8320595.31

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 80:1 rapport, sortie creuse, sortie creuse, image 180
N° D’ARTICLE MI19049788
N° MFRGR8320595.31
Prix5,483.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8320595.31

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 80:1 rapport, sortie creuse, sortie creuse, image 180
N° D’ARTICLE MI19049788
N° MFRGR8320595.31
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
Prix5,483.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9380 po, 49.23 mm
  • Taille du boîtier
    832
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
  • Longueur
    9.3800 po, 238.25 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    832
  • Débit maximal tr/min
    21 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2000 po/lb;225.97 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180
  • Rapport nominal
    80:1
  • Ratio
    80:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.9380 po, 49.23 mm
  • Poids
    77 lb, 34.927 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    1.03 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.03 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ832-80-H1-180-31
  • Puissance d’entrée maximale
    1.03 hp
  • Type de montage
    Arbre creux
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    2000 po-lb;225.97 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8320595.31 GR-HMQ832-80-H1-180-31