Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier842
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min175 tr/min
- Couple de sortie maximal5042 po/lb;569.667 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal10:1
- Ratio10:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Poids146 lb, 66.224 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse du millepertuis
- Puissance14.93 hp
- Puissance nominale en service normal14.93 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BMQ842-10-L-140
- Puissance d’entrée maximale14.93 hp
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)5042 po-lb;569.667 Nm