Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier842
- Hauteur du boîtier10.2500 po, 260.35 mm
- Longueur du boîtier10.2500 po, 260.35 mm
- Largeur du boîtier9.0000 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po, 7.94 x 3.97 mm
- Longueur10.2500 po, 260.35 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal5989 po/lb;676.67 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC210
- Rapport nominal60:1
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.8750 po, 47.62 mm
- Poids146 lb, 66.22 kg
- Largeur6.1300 po, 155.70 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance3.681 hp
- Puissance nominale en service normal3.681 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BMQ842-60-L-210
- Puissance d’entrée maximale3.681 hp
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)5989 po-lb;676.67 Nm