Motion
GR8420503.35

GROVE GEAR
GR8420503.35

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI19049910
N° MFRGR8420503.35
Prix7,077.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8420503.35

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI19049910
N° MFRGR8420503.35
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
Prix7,077.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po, 55.56 mm
  • Taille du boîtier
    842
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 2.5000 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    9.5700 po, 243.08 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    175 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5042 po/lb;569.667 nm
  • Rapport nominal
    10:1
  • Ratio
    10:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    139 lb, 63.049 kg
  • Largeur
    8.5000 po, 215.90 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    14.93 hp
  • Puissance nominale en service normal
    14.93 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre d’entrée plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-H842-10-H1-35
  • Puissance d’entrée maximale
    14.93 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre d’entrée plein
  • Couple nominal (po-lb)
    5042 po-lb;569.667 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8420503.35 GR-H842-10-H1-35

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon