Motion
GR8420617.35

GROVE GEAR
GR8420617.35

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 50:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 2.1875 po, sortie creuse, image 210TC
N° D’ARTICLE MI19049973
N° MFRGR8420617.35
Prix7,915.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8420617.35

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 50:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 2.1875 po, sortie creuse, image 210TC
N° D’ARTICLE MI19049973
N° MFRGR8420617.35
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
Prix7,915.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1880 po
  • Taille du boîtier
    842
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    6170 po/lb;697.118 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    2.1875 po
  • Charge suspendue
    3730 lb
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.1880 po, 55.58 mm
  • Poids
    149 lb, 67.585 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    4.389 hp
  • Puissance nominale en service normal
    4.389 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ842-50-H1-210-35
  • Puissance d’entrée maximale
    4.389 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    3.426 hp;2.555 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    16591.85 N, 3730 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    6170 po-lb;697.118 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8420617.35 GR-HMQ842-50-H1-210-35