Motion
GR8520356.00

GROVE GEAR
GR8520356.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, sortie solide, sortie double, cadre 210
N° D’ARTICLE MI19050219
N° MFRGR8520356.00
Prix9,705.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8520356.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, sortie solide, sortie double, cadre 210
N° D’ARTICLE MI19050219
N° MFRGR8520356.00
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
Prix9,705.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po, 34.92 mm
  • Taille du boîtier
    852
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    14.0000 po, 355.60 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    43 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    9419 po/lb;1064.205 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210
  • Rapport nominal
    40:1
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Poids
    247 lb, 112.037 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    8.105 hp
  • Puissance nominale en service normal
    8.105 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Cache-cou en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-BMQ852-40-D-210
  • Puissance d’entrée maximale
    8.105 hp
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Cache-cou en C
  • Couple nominal (po-lb)
    9419 po-lb;1064.205 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8520356.00 GR-BMQ852-40-D-210