Motion
GR8520510.40

GROVE GEAR
GR8520510.40

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI19050228
N° MFRGR8520510.40
Prix10,549.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8520510.40

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI19050228
N° MFRGR8520510.40
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
Prix10,549.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Taille du boîtier
    852
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    10.8800 po, 276.35 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    29 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    9212 po/lb
  • Rapport nominal
    60:1
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Poids
    232 lb, 105.23 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    5.816 hp
  • Puissance nominale en service normal
    5.816 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre d’entrée plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-H852-60-H1-40
  • Puissance d’entrée maximale
    5.816 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre d’entrée plein
  • Couple nominal (po-lb)
    9212 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
GR8520510.40 GR-H852-60-H1-40