Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.0000 po
- Taille du boîtier525
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
- Longueur10.8800 po, 276.35 mm
- Taille du réducteur du fabricantH852
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal9212 po/lb;1040.81 nm
- Rapport nominal60:1
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre3.0000 po, 76.20 mm
- Longueur de l’arbre4.2600 po;108.20 mm
- Poids232 lb, 105.23 kg
- Largeur11.0000 po, 279.40 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance5.816 hp
- Puissance nominale en service normal5.816 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre d’entrée plein
- Numéro de catalogue du fabricantGR-H852-60-H1-48
- Puissance d’entrée maximale5.816 hp
- Type de montageArbre
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre d’entrée plein
- Couple nominal (po-lb)9212 po-lb;1040.81 Nm