Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.4380 po, 61.90 mm
- Taille du boîtier860
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant860
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal10245 po/lb;1157.52 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC210
- Rapport nominal25:1
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.4380 po, 61.90 mm
- Poids331 lb, 150.1 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance13.06 hp
- Puissance nominale en service normal13.06 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ860-25-H1-210-39
- Puissance d’entrée maximale13.06 hp
- Type de montageArbre creux
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)10245 po-lb;1157.52 Nm