Motion
GR8605507.00

GROVE GEAR
GR8605507.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit – Réduction à double réduction, 200:1 rapport, 6.0000 po. distance centrale, entrée d’arbre solide, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 2.4375 po, sortie droite
N° D’ARTICLE MI19050439
N° MFRGR8605507.00
Prix20,238.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8605507.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit – Réduction à double réduction, 200:1 rapport, 6.0000 po. distance centrale, entrée d’arbre solide, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 2.4375 po, sortie droite
N° D’ARTICLE MI19050439
N° MFRGR8605507.00
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
Prix20,238.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.4380 po
  • Taille du boîtier
    860
  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.6300 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    860
  • Débit maximal tr/min
    8 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    24607 po/lb;2780.22 nm
  • Rapport nominal
    200:1
  • Taille de sortie
    2.4375 po
  • Charge suspendue
    3723 lb
  • Ratio
    200:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.4380 po, 61.92 mm
  • Poids
    442 lb, 200.488 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    3.416 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3.416 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DFE860-200-RR6
  • Puissance d’entrée maximale
    3.416 hp
  • Type de montage
    Arbre de sortie à bride allongée
  • Sortie
    3.416 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    16560.7 N, 3723 lb
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    24607 po-lb;2780.22 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8605507.00 GR-DFE860-200-RR6