Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier815
- Taille du réducteur du fabricant815
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal20:1
- Ratio20:1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po, 15.88 mm
- Poids22 lb, 9.979 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Style d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantGR-FHMQ815-20-HL-56-10
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Arbre de sortieAlésage creux
- SérieGR
- StyleC-Face Quill