Motion
GRF18001262.16

GROVE GEAR
GRF18001262.16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 1.0000 dans la taille de sortie, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19050497
N° MFRGRF18001262.16
Prix2,564.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRF18001262.16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 1.0000 dans la taille de sortie, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI19050497
N° MFRGRF18001262.16
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
Prix2,564.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    818
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    27 lb, 12.247 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-FHMQ818-60-HR-56-16
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    GR

Aperçu

Description du fabricant
GRF18001262.16 GR-FHMQ818-60-HR-56-16