Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier262
- Distance centrale2.6300 po
- Taille du réducteur du fabricant826
- Taille du cadre NEMA/IEC140
- Rapport nominal15:1
- Ratio15:1
- Poids62 lb, 28.1 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRG-TMQ826-15-L-140
- Direction de sortieMain gauche
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double