Motion
GRL8265507.00

GROVE GEAR
GRL8265507.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 600:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie droite, cadre 48CZ
N° D’ARTICLE MI19052024
N° MFRGRL8265507.00
Prix4,528.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRL8265507.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 600:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie droite, cadre 48CZ
N° D’ARTICLE MI19052024
N° MFRGRL8265507.00
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
Prix4,528.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po, 12.70 mm
  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Hauteur du boîtier
    8.5000 po, 215.90 mm
  • Longueur du boîtier
    8.0000 po, 203.20 mm
  • Largeur du boîtier
    8.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 x 1/16 po, 3.175 x 1.59 mm
  • Longueur
    8.0000 po, 203.20 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Débit maximal tr/min
    2.92 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2752 po/lb;310.9 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    48CZ
  • Rapport nominal
    600:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1625 lb
  • Ratio
    600:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.57 mm
  • Poids
    77 lb, 34.9 kg
  • Largeur
    4.8400 po, 122.90 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.127 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.127 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRL-DFMQ826-600-RR1-48
  • Puissance d’entrée maximale
    0.253 hp
  • Type de montage
    Bride
  • Sortie
    0.127 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7228.38 N, 1625 lb
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    2752 po-lb;310.9 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRL8265507.00 GRL-DFMQ826-600-RR1-48